※使用イメージ
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
エナージェル インフリー0.5替え芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62924655
品番
XLRN5TL-C
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
ブルー
寸法(mm)
6×111
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
エナージェルインフリー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応