※使用イメージ
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
ビクーニャEX替え芯0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62924725
品番
XKBXES5-B
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ビクーニャEXリフィル/リフィル交換で経済的
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
赤
寸法(mm)
2×68
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応