※使用イメージ

XLR7TL-F エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる 62924777 XLR7TL-F エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる 62924777

エナージェル インフリー0.7替え芯

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62924777 品番 XLR7TL-F
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的

寸法(mm)6×111 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名エナージェルインフリー インク色オレンジ 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62924707
2021-03-29
用途:
講義ノートを作成するときにまとめています!
桐生森芳工場 様 (サービス業)

書きやすさ、インクのノリ、先端のボールのなめらかさが他のメーカーよりすばらしい!ブルーブラックが渋い色でたまりません。愛用しています。ペンケースもいろいろ使い分けるともっと手に馴染みます。これからも廃品にしないで末長く製産してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする