※特長

SES15C-D3 筆タッチサインペン ぺんてる 62924804 SES15C-D3 筆タッチサインペン ぺんてる 62924804 SES15C-D3 筆タッチサインペン ぺんてる 62924804 SES15C-D3 筆タッチサインペン ぺんてる 62924804 SES15C-D3 筆タッチサインペン ぺんてる 62924804

筆タッチサインペン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62924804 品番 SES15C-D3
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

色あざやか/筆タッチでスラスラかける/強弱のつけやすいペン先

インク色ターコイズ 寸法(mm)17×133 インク水性染料 質量(g)10 タイプシングル グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 033 アズワン品番65-0341-94

商品説明動画

サインペンに、筆のタッチ感をプラス。おしゃれな文字やイラストを楽しめる!ぺんてる「筆touchサインペン」の使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
お礼状作製

色がいいですね。どぎついピンクではなく 桜色っぽいです。重ねることで濃淡もできます。

2025-12-04
用途:
ちょっとした事に

近所のショップに売っていなくモノタロウで売っていたので購入しました。特に問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする