※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
モノグラフシャープ 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62925023
品番
DPA-138B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
質量(g)
26
奥行(mm)
13
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
クリアブルー
繰り返し・詰め替え
対応