※本体

サラサR04

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62925163 品番 JJS29-R1-BL
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

「きれいに」、「見やすく」仕上がるノート書きにおすすめ。濃く書けるサラサ

幅(mm)11 高さ(mm)141 質量(g)10.9 奥行(mm)11 シリーズサラサ 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.4 インク水性染料 入数1本 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62925179
2022-05-18
用途:
事務作業
不動産業

0.5が非常になめらかな書き味で気にいって使っていますが、最近は店舗で見ることが無く困っていましたが、ここで買えて助かりました。
細かな字用で、0.4を初めて買いましたが、なめらかな書き味はやはり0.5です。
細かい字用で0.4と0.5を使い分けています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする