曜日別特売
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303

※内容

077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303
077461 感染防護基本セット 竹虎 62925303

感染防護基本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(40袋)
内容量1セット(40袋)注文コード62925303品番077461
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。

用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに材質【キャップ】 ポリプロピレン・ポリウレタン・ポリエステル/【シールド付マスク】 ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン/【グローブ】 PVC/【シューカバー】 ポリプロピレン・ポリウレタン/【ガウン】 ポリエチレン/【アルコー含浸カット綿(指定医薬部外品)】綿・エタノール・精製水セット内容個人防護具40袋(1袋内容:ビニールエプロン(ガウン)1枚、シールド付マスク1枚、キャップジャバラタイプ1枚、シューカバー2枚、プラスチック手袋M(パウダーフリー)2枚)、ソフラテトラメンALCアルコール含浸カット綿2箱(1箱内容:エタノール・脱脂綿4cm×4cm2枚重ね、60包入、指定医薬部外品)仕様ソフラテトラメンALC付きアズワン品番64-9098-57医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品説明動画

竹虎【感染防護基本セット】着け方・外し方
竹虎【感染防護具】着脱方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする