※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-W05 透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 今村紙工 62925398 MD-W05 透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 今村紙工 62925398 MD-W05 透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3 今村紙工 62925398

透けない窓付き封筒 封かんテープ付 長3

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 62925398 品番 MD-W05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上。
窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。

タイプヨコ ホワイト 坪量(g/m2)100 用途請求書、納品書等の発送用封筒として。 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
書類送付
製造業

手頃な価格なのに封緘テープ付きで助かります。
窓部分も紙製で分別不要なのがいいですね。

2025-11-16
用途:
郵便物の発送
サービス業

窓付きなので宛名書きの手間が省けて助かります。
この色が他のECサイトでは見当たらないのでありがたいです。

2025-11-25
用途:
請求書発行

今まではスティックのりを使っていたのですが、テープ付きなので作業が楽になりました。

対象商品:
62925364
2025-10-11
用途:
請求書などにつかいます。
建設業・工事業

髪は中身が見えずらい感じです。
厚さは薄めに思います。

対象商品:
62925355
2021-09-16
用途:
定期的連絡用の封筒
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

長6と比べ中身が動きやすいので窓から見えずらいこともありますが、透けずに糊止めもしっかりしていて扱いやすいです。

対象商品:
62925373
2021-05-06
用途:
伝票送付
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用して使いやすいです、リピート購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする