パイプ柄U型ガーデンクリーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62925407 品番L-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

U型形状で強度抜群
引っ掛かりが少なく場所を選ばずスムーズにかきとれる
U型ガーデンクリーナーは爪の幅の調節ができます

用途様々な場所での清掃に 材質柄:スチールパイプ、頭:鉄 全長(mm)1700 先幅(mm)275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62925407
2022-04-28
用途:
落ち葉、草、ゴミ集め
農・林・水産業

先がU字になっているので、使用中に引っかからないので、大変使いやすい。今までのに比べて画期的だ。すばらしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする