曜日別特売
D103-1H-13 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62925600

D103-1H-13 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62925600
D103-1H-13 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62925600
D103-1H-13 ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62925600

ステンレスノンスリップ タイヤ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトグリーン
長さ(m)1
内容量1本注文コード62925600品番D103-1H-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途
じゅうたん・タイルカーペット用
色
ライトグリーン
長さ(m)
1
ビスピッチ(mm)
300以内
材質
金具:ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
5ストレート穴
ピッチ(mm)
両端:100
規格
35幅
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする