曜日別特売

板間補強アルミ板 ALP-100

板間補強アルミ板 ALP-100 - INAX(LIXIL)板間補強アルミ板 ALP-100 - INAX(LIXIL)

板間補強アルミ板は、300角を超える大形タイルや天然石を合板下地に施工する際に、合板の板間部に張り付けて仕上げ材の強度を高めます。

厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
100×790
質量(kg)
1.5
枚数
あたり:2.1枚/m2
入数
20枚/ケース
内容量
1ケース
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231118ALP-100
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする