多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925949 品番AT-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)474×232×354 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)457×蓋50/身170×337 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミ 容量(L)33 有効内寸(mm)457×337×50/170 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)3.2 外寸法・幅(mm)474 外寸法・高さ(mm)232 外寸法・奥行(mm)354 有効内寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・高さ(mm)50/170 有効内寸法・幅(mm)457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする