多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925958 品番AT-6000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。

用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 質量(kg)7.1 材質(本体)アルミ 容量(L)66 有効内寸(mm)540×360×65/275 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)7.1 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする