スタティック・インターセプト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62926003 品番 SIS-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

コローション・インターセプトの特殊銅粒子に加え酸化銅粒子を含有。防錆に加え、恒久ESD対策。汎用性も高い。防錆油が不要。何回でも再利用が可能・製造から梱包まで4〜5工程が1工程に。トータルコストが5%〜40%削減。リサイクルマークを取得。ROHS指令認証取得。金属以外にも、ゴム、樹脂等の劣化も防ぐ。防錆有効期間は15年以上です。ESD対策、アウトガス対策にも対応。
ESD対策:表面抵抗値106-108Ω クリーンルーム100レベル対応

用途
あらゆる製品の海上輸送
自動車関連製品の保存、海上輸送
精密部品の短・長期保存。治具製品の短・長期保存。弱電機器部品の保存
クリーンルーム内対応製品の保存
非鉄金属・ゴム製品、貴金属の保存
博物館、美術館の展示品の保存
造幣局での運搬、保存
幅(cm)60 長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 荷姿ロール巻き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする