赤尾
赤尾の 防護服・保護服・特殊服
赤尾の 腕カバー
ケブラー手甲
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62926063
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
特性
耐熱、耐切創
用途
溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
仕様
マジックテープ止め、指掛付
全長(cm)
23
職業別シーン
溶接工
注意
※ケブラー素材は紫外線により劣化しますのでご注意下さい。また本製品は労働災害を100%防止するものではありません。