色グリーンカモ
サイズL
耐水圧(mmH2O)15000
着丈(cm)72
胸囲(cm)116
裄丈(cm)84
総丈(cm)108
股下(cm)75
腰囲(cm)116
機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ
混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
アズワン品番64-9079-67
透湿性(g/m2・24hr以上)10000