曜日別特売
No.2865 3PLY マスク 耳かけ リーブル 62926185

No.2865 3PLY マスク 耳かけ リーブル 62926185
No.2865 3PLY マスク 耳かけ リーブル 62926185

3PLY マスク 耳かけ

(7件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1箱(50枚)注文コード62926185品番No.2865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状プリーツ型ピンク構造3層サイズスモール寸法(縦×横)(mm)145×80ひもタイプ耳かけ入数(枚)50種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49066045
2024-05-26
用途: 旅客輸送時

ちょっと薄いが、これからの季節に丁度良いと思います

対象商品 : 62926176
2022-10-21
用途: 感染予防
医療・福祉・介護関連業

廉価ですがとても使いやすく、耳が痛くなりません。これからも使っていこうと思います。

対象商品 : 62926176
2021-12-14
用途: 就業中は常に使用しています
飲食業

良くも悪くも一般的な不織布の使い捨てマスクです。
金額がお手頃でまとめて購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 62926176
2021-01-04
用途: 普段使いにご時世柄
医療・福祉・介護関連業

パッケージにはBFEとかかれてますが、メーカー先に問い合わせたらPFEも対応と返答いただきました

対象商品 : 62926176
2018-07-01
用途: 作業や火山活動降灰時の外出用
適斎塾

大きさも大人用として適当で枚数も結構あるので問題ありません。冬でなくてもオールシーズン何らかの用途があります。

1が参考にしています
対象商品 : 62926176
2018-02-27
用途: 検品作業時
製造業

弊社の従業員が検品作業時に使用しています。粉末も物を扱いがあり、
従業員によってはこのマスクと他社のマスクと二重で使用すると良いと言う声もあったので今回購入させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 62926176
2018-04-25
用途: 草刈時やサンダー使用時
碧翠御苑

意外と気に入っているが、ひもの取り付け部が少し痛いかなと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする