アルミじゅうたん押え への字

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 木目ナチュラル 注文コード62926205 品番D336-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。
への字タイプはフロアーに最適です。

材質金具:アルミ 木目ナチュラル 長さ(m)2 穴径(Φmm)5皿穴 ピッチ(mm)両端:50 規格25幅 ビスピッチ(mm)380
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする