makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの トップス レインウェア
撥水シアーアノラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62926256
品番
AS-610A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
LIGHTでDRYな着心地
コンパクトに持ち運べる
材質
ナイロン100%
色
ミント×グレーL
サイズ
L
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈
64
仕様
テフロン撥水加工、反射プリント、サイズ調節フード、ファスナー付きワイドポケット