ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミじゅうたん押え用コーナーカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック艶消し
適合
D335用
規格
入隅
注文コード
62926345
品番
D315B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・規格
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
じゅうたん押さえ用のコーナーカバーです。
適合
D335用
材質
金具:アルミ
色
ブラック艶消し
穴径(Φmm)
4.5皿穴
規格
入隅
ビスピッチ(mm)
-