撥水シアージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミント×グレー サイズLL 注文コード62926353 品番AS-610J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

撥水フルジップスタイル
コンパクトに持ち運べる

ミント×グレー サイズLL 着丈(cm)72 胸囲(cm)110 肩幅(cm)44 袖丈66 仕様テフロン撥水加工、反射プリント、収納型フード、ファスナー付きサイドポケット 材質ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする