撥水シアージャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62926387 品番 AS-610J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

撥水フルジップスタイル
コンパクトに持ち運べる

ピンク×グレー サイズLL 着丈(cm)72 胸囲(cm)110 肩幅(cm)44 袖丈66 仕様テフロン撥水加工、反射プリント、収納型フード、ファスナー付きサイドポケット 材質ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする