ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミカーペットエッジ用コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック艶消し
規格
出隅
注文コード
62926494
品番
D617A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カーペットエッジ用のコーナーカバーです。
適合
D611用
材質
金具:アルミ
色
ブラック艶消し
穴径(Φmm)
5皿穴
規格
出隅
ビスピッチ(mm)
-