ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミカーペットエッジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック艶消し
注文コード
62926546
品番
D611-182H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質
金具:アルミ
色
ブラック艶消し
長さ(m)
1.82
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
ビスピッチ(mm)
380