AC-4238W 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード 62926806 AC-4238W 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード 62926806 AC-4238W 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード 62926806 AC-4238W 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード 62926806

空気清浄機 ファンディファイン ヘパ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62926806 品番AC-4238W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。

適合床面積〜12畳(20.0m2) ホワイト 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm)410×140×430 質量(kg)4(付属品含む) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m)2 フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式機械式(フィルター式) タイマー時間動作時間180分 騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢屋内・置き型専用 加湿機能 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
室内の空気浄化
適斎塾 様

3時間タイマーにして放っておいたところ、かび臭い部屋とタバコ臭い部屋がそれぞれほぼ無臭に。
これは効果あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする