- ブレーキレバー モノタロウ 62926955 - ブレーキレバー モノタロウ 62926955 - ブレーキレバー モノタロウ 62926955

ブレーキレバー

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア(2個) 注文コード62926955 品番-
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。

ブラック 用途自転車用 セット内容左右1組 材質樹脂+鉄 全長(mm)121 寸法(Φmm)22.2
注意
※用途以外では使用しないでください。
※作業後、必ずブレーキレバーを操作して、ブレーキが作動するか確認してください。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

ブレーキレバーの交換に普通に使えます。
日光さらされ続けた時でも、他社製のグレーのレバーよりも黒が耐久性に優れます。同じ黒なら、コスパに優れた製品を選びます。

対象商品:
62926955
2025-12-02
用途:
自転車
有限会社花屋 様 (卸売・小売業)

ブレーキレバーだからあまり安いのもどうかと思いましたが、普通に使えますよ。

対象商品:
62926955
2025-06-05
用途:
自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

子供用自転車(18インチ)のレバーが折れてしまい交換しました。大き過ぎるかどうか試しでしたが、思いのほか丁度よく、子供たち(小学4年と2年)も乗りやすい!と言ってくれています。

2025-04-25
用途:
ブレーキ交換

問題なく使えています。安く交換できてうれしい。ただ、付属のネジが長すぎてかなり出てしまった。もう少し短くて良いのでは?

2024-11-07
用途:
自転車のメンテナンス
ハヤノ建築工房 様 (建設業・工事業)

転倒して曲がってしまった自転車のレバー交換に購入しました。
安価なのにこのクオリティーはすごいです。
さすがはモノタロウさんです。

2024-09-07
用途:
自転車のレバー
製造業

自転車のレバーを交換しました。
コスパが良いです。
DIYで簡単に交換できました。

対象商品:
62926955
2024-05-27
用途:
自転車のメンテナンスに

ホームセンターのコーナンで、約14年前に1万円程度で購入した自転車に未だに乗っております。
定期的にメンテナンスを実施していますが、消耗品の交換の際にすぐに必要な場面もあるので、ストックとして購入しました。
本製品は2回目の購入ですが、品質に問題はなくコスパに優れており、とても良い商品だと思います。
モノタロウブランドの製品は、安価なものが多いですが、概ね問題なく使用できるので安心感がありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
62926955
2024-06-18
用途:
交換修理
医療・福祉・介護関連業

レバーが折れたので交換した。特に問題もなく簡単に取り付け出来ました。
使用感も今までと遜色なく満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする