これは便利です、ハンドルをぐっと掴むと幅広い範囲そこで固定され・リリースレバーで開放されます。
今までクイックバークランプを使ってましたが場合によってはこっちのほうが接着剤の固定が楽にできます。
ガッチリと挟み込むことが出来、作りもシッカリとして大変満足です。
接着の仮固定の際に握りぐあいで力が調節できるので、位置の微調整が可能。
その後の本固定の力も十分にある。
解除レバーは全開になってしまうので、力を緩めて再度位置調整が難しかったが、ゴムを間に挟むと微調整可能で便利になった。
安価で良い製品です。
DIY作業時、材料切断時等材料を固定したり、部材組立て時にも非常に便利であった。
カチカチと止めるラチェットでは無いので、あと一押ししたい場合も好きな場所で固定できるのが良い。
クランプと違い、固定力は強くないが、ねじ止めの仮押さえや接着には十分。
複数個を用いれば安心。
安価ですが、把持能力は他社の同じような仕様・機能のハンディクランプと比べても遜色なく、しっかり固定できます。可動パッドの材質が柔らかめなので、かなり強く締め上げても固定物に圧痕がつかないのは優れている点ですが、注意点として、パッドの材質上、色移りすることがあるので、化粧面などに接触させて直に固定するのは避け、当て木等を併用した方がいいでしょう。機能的には問題がないだけにもったいないところなので、パッド部品の材質の見直し・改良を強く望みます。
片手で操作しやすいのが気に入っています。
リバース時も手を変えることなく作業できるので、効率が上がります。
締結力は、ネジ式に比べれば弱いですが、仮止め・接着補助には十分でした。