アルミノンスリップ タイヤなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード62927210 品番D141-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単・スピーディなタイヤレスノンスリップ
タイヤがないため、耐摩耗性に優れています
ステンレス・真鍮はブティックやデパートなどの高級感の演出に!アルミは人通りの少ない場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用 材質金具:アルミニウム/シルバー仕上 長さ(m)2 穴径(Φmm)5皿穴 ピッチ(mm)両端:100 規格75幅 ビスピッチ(mm)360
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする