ワンダーガン Aセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ノズル長(mm)150 注文コード62927217 品番W301-A(細目仕様)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はノズル長など3種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。
W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。

セット内容
本体:W301
先端ノズル:W3-3
集塵袋(細目仕様):W3-2(縦200mm×横370mm)
集塵袋止めバンド:W3-9
ノズルオリフィス1.4mm×3穴 最高使用圧力(MPa)0.9 全長(mm)142 最小内径(Φmm)11 ノズル内径(Φmm)12 ノズル長(mm)150 質量(g)260
注意
※集塵袋(細目仕様)は通常の集塵袋に比べ袋の網目が詰まった(糸の本数が増えた)ものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする