- キリンサプリ ヨーグルトテイスト キリン 62927244

キリンサプリ ヨーグルトテイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード62927244 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能がわかりやすくて選びやすい、おいしいサプリメントウォーター「キリン サプリ」から、
日常的な飲料で睡眠の質を向上させる新習慣を提案。
快眠(良い寝つき・深く長く眠れた感覚)をサポートするオルニチンと、健やかな血流を保ち体温を維持するモノグルコシルヘスペリジンを配合。
ヨーグルト風味。さっぱりとしたほのかな甘みを感じるニアウォーター。カロリー0。

原材料オルニチン/酸味料、香料(乳由来)、ヘスペリジン(オレンジ由来)、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食物繊維:未測定、糖質:未測定、ナトリウム:70mg、機能性関与成分(クオルニチン)400g/(モノグルコシルヘスペリジン)178g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする