45エルボ(白)1 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927314 45エルボ(白)1 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927314 45エルボ(白)1 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927314

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(7件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62927314 品番 45エルボ(白)1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途配管資材に。 仕様バンドなし 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 中心から端面までの距離 L(mm)29
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
コンプレッサーまわりの配管に
有限会社篠原建築事務所 様 (サービス業)

こういったパーツを1個買えるのは非常に有り難いです。
当初予定通りに配管を終えたあと、角度をつける事でホースの曲がりが楽になりました。

対象商品:
62927296
2023-11-03
用途:
井戸ポンプ配管

ネジの精度やメッキの仕上がりに遜色ありません。個別包装で錆びたり汚れないのは利点でもありますが、取り出す手間とゴミが増える難点も気になります。

対象商品:
62927305
2023-04-04
用途:
園芸用

平行ねじの物を探していたが、適当な物が見つからずテーパー変換アダプターを使った。
商品自体は悪くない。

対象商品:
62927332
2022-03-03
用途:
井戸水配管
農・林・水産業

近くのホームセンターなどを、探したけれども売ってなくてここで見つけて購入しました。

対象商品:
62927314
2020-10-26
用途:
実物を探しに行って、見つからない。判断できない。だからこそ、職人と画面で確認して
製造業

実物をもって歩くことができないので、お店に買いに行っても。結局どっちなの?ってなるものなので、社内で、実物を見ながら、注文できるのは、本当に助かります。

対象商品:
62927296
2020-07-16
用途:
配管

表面も綺麗で使いやすい。一つ一つ梱包されているので保存しておくにはいいが、大量にすぐに使いたい時は不便。開封する時間と手間はかかる。

対象商品:
62927296
2019-02-27
用途:
メンテナンス
製造業

工場のメンテナンスの一環
ホイストの注油口を延長するのに使用。

驚くくらい保守性の悪い機械なので、
オイル交換の頻度が。。。無残。
これと数点セットで使用することで、
お手軽にオイル注入ができるんので、便利。

金額以上の効果と満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする