ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の 床・階段関連部材
ステンレスじゅうたん押え への字
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62927334
品番
D325-2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:ステンレス(SUS430)
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
50幅
ビスピッチ(mm)
380
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。