ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の 床・階段関連部材
ステンレスじゅうたん押え への字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
材質
金具:ステンレス(SUS430)
注文コード
62927368
品番
D321-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:ステンレス(SUS430)
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
27幅
ビスピッチ(mm)
300
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。