ステンレスじゅうたん押え への字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62927395 品番 D325-1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます

材質金具:ステンレス(SUS430) 長さ(m)1 穴径(Φmm)5皿穴 ピッチ(mm)両端:50 規格50幅 ビスピッチ(mm)300
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする