ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の 床・階段関連部材
ステンレスじゅうたん押え への字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62927420
品番
D332-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
なし
規格
35幅
ビスピッチ(mm)
-
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。