ステンレスフラットバー 見切り材

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード62927490 品番J400-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。

材質金具:ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 穴径(Φmm)5皿穴 ピッチ(mm)両端:50 サイズ(mm)3.0×15 ビスピッチ(mm)380
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする