ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の 床・階段関連部材
ステンレスフラットバー 見切り材
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
62927499
品番
J401-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質
金具:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
なし
サイズ(mm)
3.0×20
ビスピッチ(mm)
-
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。