P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの パーティション
P・O・Pプロダクツの パネル式パーティション
飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 木箱調
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62927613
品番
44345
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ABS、OPP、ポンジ
幅(mm)
375
高さ(mm)
625
奥行(mm)
96
アズワン品番
64-8879-92
脚の種類
固定脚