EPDMタフシート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm)0.5×500 注文コード62927727 品番TFEP0550-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は厚さ・寸法・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート
両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています
スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現
止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに
RoHS2対応

仕様ロールタイプ/粘着なし 材質合成ゴム(EPDM) 寸法(mm)0.5×500 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする