U1/4 ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927752 U1/4 ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927752 U1/4 ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927752 U1/4 ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 62927752

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62927752 品番 U1/4
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 二面幅(mm)31(八角) 中心から端面までの距離 L(mm)約33.7
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このユニオンは接続にはなくてはならない商品でとても使いやすく助かってます。

2025-09-24
用途:
蒸気配管の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使えます。きちんと締め付ければ漏れもありません。

対象商品:
62927795
2024-07-16
用途:
部品の交換
製造業

価格は安いですが、品質は問題ありません。普通に使っています。

対象商品:
62927777
2024-05-27
用途:
蒸気配管の修理
有限会社久田鍍金工業所 様

リピート購入しておりますが、モノタロウブランド品のため、
安くて助かります。
機能は問題ありません。

対象商品:
62927813
2024-01-05
用途:
エアー配管用継ぎ手用

メーカー品と比べても特に遜色もなく普通に使えました。締め付け等も問題なくエアー漏れもありません。いい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62927777
2023-10-23
用途:
蒸気配管

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

対象商品:
62927786
2023-07-19
用途:
配管工事
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色もなく
値段も安く購入出来て
満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
62927777
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ガスケットはノンアスベスト製品でしょうか。
回答:
ガスケットは、ノンアスベストでございます。
2021-08-13

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする