EPDMタフシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)200×200 注文コード62927754 品番TFEP-052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は厚さ・寸法・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート
両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています
スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現
止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに
RoHS2対応

仕様シートタイプ/粘着なし 材質合成ゴム(EPDM) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)200×200 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする