山崎実業
山崎実業の 店舗運営用品
山崎実業の 置き物/インテリア小物/収納
メガネ&アクセサリー トレー 4段 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62927885
品番
4298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
メガネやサングラス、時計やアクセサリー類からステーショナリーまで収納可能!持ち運びに便利なハンドル付きの4段収納トレー。
材質
本体:スチール(粉体塗装) マット:シリコーン
色
WH
質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×7×32.5
耐荷重(g)
1段あたり約500
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:約15.5×6.5/※棚と棚の距離約7.5