フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの ワークランプ・ハンドランプ
フジマックの 充電タイプワークランプ
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62929005
品番
PWL-60FLS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。
クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
付属品
付属電球LED-60FL
寸法(mm)
スタンドサイズ:195×200×230、LEDサイズ:290×290(全開)・144×144(収納時)
定格消費電力(W)
60
全光束(Lm)
6000
用途
屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。
仕様
昼白色(K):6500
質量(g)
1060
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格入力電圧(V)
100〜110
注意
※ご使用前に使用上の注意をご覧ください。