OD069 折りたたみ可能 コンパクトバケツ オーミケンシ 62930465 OD069 折りたたみ可能 コンパクトバケツ オーミケンシ 62930465 OD069 折りたたみ可能 コンパクトバケツ オーミケンシ 62930465

折りたたみ可能 コンパクトバケツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62930465 品番OD069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バケツ代わりになるバッグ。折り畳み収納可能なので従来のバケツと違い、コンパクトでかさばらず保管をしておくことができます。

容量(L)約5 ホワイト 材質ポリエステル(PVCコーティング) 用途災害時に水を運ぶ際はもちろん、アウトドア用品として水以外の物の持ち運びにも最適なバケツ代わりにもなるバッグです。またご自宅用のランドリーバッグとしてもお使いいただけます。 形状丸形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約175×380×15(折りたたみ時) 個装OPP袋入れ 高さ(cm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性折りたたみ式 商品タイプ本体 口径(Φcm)約23.5
注意
※過度に重い物を入れたり、無理に詰め込んだりしないでください。
※本品は中身を衝撃などから保護するものではありません。破損し易いものは入れないでください。
※鋭利なものは入れないでください。
※破損、変形した場合は使用を中止してください。
※火気に近づけたり、熱いものを入れたりしないでください。
※日焼けにより変色する場合があります。
※濡れたまま放置しないでください。
※シンナー・ベンジン・漂白剤は使用しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※小さなお子様の手に届かない所で使用・保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62930465 OD069 62930474 OD069 折りたたみ可能 コンパクトバケツ オーミケンシ 折りたたみ可能 コンパクトバケツ オーミケンシ 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62930474
2025-09-07
用途:
釣り用
宮本企画 様

濡れない、穴も空かないので良い。直に水を入れて使用していないが問題ないと思います。使い方は様々対応できそうです

2025-08-04
用途:
お花持ち帰り用バケツ
その他業種

華道教室のお稽古花を持ち帰る時に使用。袋にオレンジバケツを入れ、少し水を張って花を入れる。軽いしコンパクトに折りたためるので持ち歩きに便利。袋からも水が漏れない。使い始めなので強度はまだわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
62930474
2025-05-17
用途:
清掃、ベランダでの水遣り
その他業種

ものすごく便利!
使わない時はペタンコに畳めるところ、
水を入れると安定感があるところ、
排水する時は折り畳み部分を上手く使えば、水量を調節しながら流し出せるところなど、良い点ばかりです。
素材の劣化のし易さはどうかと気になっていましたが、かなり丈夫そうで、早々にダメになることもなさそう。
災害時の備えにもしたかったので、こんな感じに使いやすくて安心できる便利グッズを見付けることが出来て嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする