曜日別特売
E 形止め輪 エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品 工進 62930737

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号888744009仕様(用途)ハンドル操作部注文コード62930737品番E 形止め輪
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品

用途
部品の交換に
仕様(用途)ハンドル操作部適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号888744009展開図部品No.281台あたりに必要な個数1
関連資料:(2.96MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする