OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930876
品番
OWL-CLGIC54-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品
画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約25×28
本体質量(g)
約1
サイズ(inch)
5.4
対応機種
iPhone 12 mini
保証期間
初期不良のみ交換保証
表面硬度
9H
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止