audio-technica
audio-technicaの PC周辺機器
audio-technicaの WEB会議用品
audio-technicaの スピーカーフォン/会議システム
ダイナミックボーカルマイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62931165
品番
ATR1100x(J)
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品
デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式
ダイナミック型
質量(g)
約150
外形寸法(mm)
Φ54.2×207.9
コード長さ(m)
3
コネクタ形状
3.5mmモノラルミニプラグ
感度
-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性
80〜12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
アズワン品番
64-9347-39
指向性
単一指向性
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません。