ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174 ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174 ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174 ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174 ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174 ATR1300x(J) ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica 62931174

ダイナミックボーカルマイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62931174 品番ATR1300x(J)
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山) 型式ダイナミック型 質量(g)約329 外形寸法(mm)Φ53.5×179 コード長さ(m)5 コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ 感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性70〜12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-40 指向性単一指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする