ワイヤレスネックスピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62931366 品番AT-NSP700TV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する
SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。
テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ
きり”とテレビの音を聴くことができます。
ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや
キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。

付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー 質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185 電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)スピーカー:約13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84 バッテリー容量(Ah)0.75 入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット11mm×34mm×2 アズワン品番64-9347-93 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) イヤホン形状ネックバンド型
注意
※IPX2 相当(スピーカー部のみ)とは、製品に対して15度の角度で上からかかる
水滴に対して保護されていることを意味します。
お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする