ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479

 

ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479
ELASF 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会 62931479

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62931479品番ELASF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級アズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62931479
2025-06-30
用途: 無収縮の目止め
建設業・工事業

処理の扱いが多少面倒で少し高く感じるけど、商品はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする